Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS DIN 345 – mit Morsekegel-Aufnahme, ø 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-748263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     748263
EAN/GTIN:
     4046136005591
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Vorteile • Spitzenanschliff: Kegelmantelanschliff • Ausspitzung: Querschneide nach DIN 1412 A • Materialfestigkeit: bis ca. 900N/mm² • Spitzenwinkel: 118° • Spiralwinkel: 20° – 30° • Toleranz: h8 • Oberfläche: schwarz, dampfangelassen • rechtsschneidend Anwendungsbereiche • Leistungsstarker Standardbohrer mit Morsekegel, geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen, hohe Bruchsichertheit. • Einsatzbereiche: Stahl/Stahlguss legiert und unlegiert (bis ca. 900 N/mm² Festigkeit), Grauguss, Temperguss, Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminium-Legierungen, Bronze, Messing Merkmale • Durchmesser: 26 mm • Größe: MK3 • Länge: 286 mm • Spirallänge: 165 mm
Weitere Informationen:
Spirallänge:
165 mm
Durchmesser:
26 mm
Länge:
286 mm
Größe:
MK3
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 26mm, din 345, 748263, Leistungsstarker, Standardbohrer, Morsekegel, normalen, Bohrarbeiten, allgemein, gängigen, Werkstoffen, hohe, Bruchsichertheit, Einsatzbereiche, Stahl, Stahlguss, legiert, unlegiert, 900, mm², Festigkeit, Grauguss, Temperguss, Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende, Aluminium, Legierungen, Bronze, Messing, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.