| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-760010 Herst.-Nr.: 760010 EAN/GTIN: 4046136028576 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung Kein Verkleben und Aufquellen Vorteile • Beständig gegen fast alle aggressiven Medien • Betriebstemperatur: -60° C bis +200° C (kurzfristig bis +260° C) • Kein Kleben und Aufquellen- verhindert somit das Festfressen der Gewinde • Maße: 12 mm x 12 m, Stärke: 0,1 mm • DVGW zugelassen - Geprüft nach DIN 751-3 Anwendungsbereiche • Zur sicheren und leckfreien Gewindeabdichtung • Für Grobgewinde und Rohrverschraubungen in der Gas- und Wasserversorgung Merkmale • Inhalt: 12 m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 12 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gewindeband, gewindedichtband 12m, 760010, Zur, sicheren, leckfreien, Gewindeabdichtung, Für, Grobgewinde, Rohrverschraubungen, Gas, Wasserversorgung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |