Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldband, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-760145
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     760145
EAN/GTIN:
     4013307494850
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Kurzbeschreibung gold, extra dünn Vorteile • Für rückstandfreies Abkleben • Acrylaatkleber mit mittlerer Klebekraft • Innen + außen 60 Tage einsetzbar • Temperaturbeständig bis 80° C (kurzfristig) Merkmale • Länge: 50 m • Breite: 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 50 mm, abdeckband, 760145, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 3,19*
€ 5,62*
Lager 9396
526
6
€ 14,95*
ab € 12,42*
€ 16,31*
Preise: Lager 9396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 97,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9396
Versand: Lager 9396
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 24,95*
ab € 50,00*
€ 14,95*
ab € 100,00*
€ 9,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9396
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WESTEX
501901000
ab € 1,34*
Sonstiges
WESTEX
501902000
ab € 1,70*
Sonstiges
WESTEX
501903000
ab € 2,03*
Sonstiges
WESTEX
501904000
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.