Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbundanker-Siebhülsen aus Kunststoff, GC 15 x 85 mm, M10 – 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-760153
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     760153
EAN/GTIN:
     4046136145112
Suchbegriffe:
Siebhülse
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Merkmale • Ausführung: GC 15 x 85 mm • Durchmesser: 15 mm • Länge: 85 mm • geeignet für: M10 - M12
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm
Länge:
85 mm
Ausführung:
GC 15 x 85 mm
Weitere Suchbegriffe: verbundanker m10, klebeanker, 760153, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.