Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbundanker-Siebhülsen aus Kunststoff, GC 20 x 85 mm, M12 – 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-760154
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     760154
EAN/GTIN:
     4046136145129
Suchbegriffe:
Siebhülse
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Merkmale • Ausführung: GC 20 x 85 mm • Durchmesser: 20 mm • Länge: 85 mm • geeignet für: M12 - M16
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Länge:
85 mm
Ausführung:
GC 20 x 85 mm
Weitere Suchbegriffe: klebeanker m12, klebeanker, 760154, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.