Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simplex-Schonhammer, Gummi, schwarz, Superplastik, weiß / Kopf-Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-780228
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     780228
EAN/GTIN:
     4046136058269
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
plastikhammer holz
Kurzbeschreibung Mit Temperaturgussgehäuse und 2-farbigem Hickorystiel Anwendungsbereiche • Einsatz: TPE-soft, blau, kein Farbabrieb, weich. Anwendungsgebiete: Fliesen-/Plattenlegen, Ausbeularbeiten, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei • Einsatz: Gummi-Komposition, schwarz, mittelhart. Anwendungsgebiete: Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau, Garten-/Landschaftsbau, Planblocksteine setzen, Fertighausbau, Zimmerei, Zaunbau, Trockenbau, Ausbeularbeiten • Einsatz: Superplastik, weiß, mittelhart. Anwendungsgebiete: Plasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau, Zelt-/Hallenbau, Garten-/Landschaftsbau, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Karosseriebau, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen • Einsatz: Plastik, rot, hart. Anwendungsgebiete: Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Karosseriebau, Reparatur-/Insatandhaltungsarbeiten, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Planblocksteine setzen, Gerüstbau • Einsatz: Weichmetall, silber, hart. Anwendungsgebiete: Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Richtarbeiten, Karosseriebau, Formenbau, Gießerei Merkmale • Durchmesser Kopf: 60 mm • Farbe: schwarz-weiß • Material: Gummi, Superplastik
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-weiß
Material:
Gummi, Superplastik
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, 780228, TPE, soft, blau, kein, Farbabrieb, weich, Anwendungsgebiete, Fliesen, Plattenlegen, Ausbeularbeiten, Möbelbau, Fenster, Türenbau, Schreinerei, Gummi, Komposition, schwarz, mittelhart, Pflasterarbeiten, Randsteine, setzen, Gerüstbau, Garten, Landschaftsbau, Planblocksteine, Fertighausbau, Zimmerei, Zaunbau, Trockenbau, Superplastik, weiß, Plasterarbeiten, Zelt, Hallenbau, Blechbearbeitung, Montage, Reparaturarbeiten, Kfz, Bereich, Karosseriebau, Gehäusemontage, scharfkantiger, Werkstücke, Spaltkeile, einschlagen, Plastik, rot, hart, Reparatur, Insatandhaltungsarbeiten, Weichmetall, silber, Richtarbeiten, Formenbau, Gießerei, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.