| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-830018 Herst.-Nr.: 830018 EAN/GTIN: 4046136001166 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung Kälte- und wärmebeständiges Schmiermittel für Ketten und Gleitlager Vorteile • Hohe Kriech- und Haftfestigkeit • Geräuschdämmend • Zieht keinen Staub an • Auch an laufenden Maschinen einsetzbar • O-Ring-tauglich bei Motorradketten • Schützt vor Rost und vermindert Verschleiß Anwendungsbereiche • Kälte- und wärmebeständiges Schmiermittel mit ausgezeichneter Haftkraft für Ketten und Gleitlager • Schmiert Ketten von innen heraus • Konserviert auch Draht- und Seilkonstruktionen • Temperaturbeständig: -50° C bis +200° C Merkmale • Ausführung: Öl-Spray • Inhalt: 500 ml • Temperaturbereich: -50°C bis + 200°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 500 ml | Ausführung: | Öl-Spray | Sicherheitshinweise: | P101, P102, P210, P211, P251, P260, P410+P412, P501 | Gefahrenhinweise: | H222, H229, H412 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, kettenspray 500ml, schmierspray, aerosol kettenspray, 830018, Kälte, wärmebeständiges, Schmiermittel, ausgezeichneter, Haftkraft, Ketten, Gleitlager, Schmiert, innen, heraus, Konserviert, Draht, Seilkonstruktionen, Temperaturbeständig, 50°, 200°, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |