Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Free Ultimo, 25 Liter


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-905052025
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     905052025
EAN/GTIN:
     4046136178585
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
grundreiniger
Kurzbeschreibung Universalreiniger mit hoher Fett- und Schmutzlösekraft Vorteile • Stark alkalischer Reiniger mit einem enorm breitgefächertem Anwendungsgebiet, sogar in lebensmittelverarbeitenden Betrieben einsetzbar • Mikrospaltung erzielt eine porentiefe Reinigungswirkung • Oberflächen werden bei bestimmungsgemäßen Einsatz nicht angegriffen Ökologie • Frei von Parfüm- und Farbstoffen • Biologisch abbaubar lt. Anhang III Detergenzien-VO Anwendungsbereiche • Entfernt porentief Öl, Biodiesel, Fett, Ruß, Harz, Nikotin, Wachs, Insekten und Kochrückstände • Einsetzbar auf allen wasserfesten und alkalibeständigen Materialien (außer Linoleum) • Entfernt Bio-Diesel an Zapfsäulen • Nicht für KFZ- oder NFZ-Frontscheiben geeignet Mischungsverhältnis • Grund: 1:3 • Unterhalt: 1:20 • Schaum: pur - 1:3 Merkmale • Inhalt: 25 Liter • pH-Wert: 13,0
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 Liter
pH-Wert:
13,0
Gefahrenhinweise:
H290, H314
Sicherheitshinweise:
P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P406
Produkt enthält::
Natriummetasilikat-5-Hydrat; 2-Butoxy-ethanol; Alkohole, C9-11, ethoxyliert; Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 905052025, Entfernt, porentief, Biodiesel, Fett, Ruß, Harz, Nikotin, Wachs, Insekten, Kochrückstände, wasserfesten, alkalibeständigen, außer, Linoleum, Bio, Diesel, Zapfsäulen, Nicht, KFZ, NFZ, Frontscheiben, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 12.500 Liter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Liter
€ 17,22*
€ 20,49
pro Liter
ab 50 Liter
€ 17,18*
€ 20,44
pro Liter
ab 125 Liter
€ 16,31*
€ 19,41
pro Liter
ab 250 Liter
€ 15,14*
€ 18,02
pro Liter
ab 12500 Liter
€ 12,72*
€ 15,14
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.