Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Free Ultimo, 200 Liter


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-905052200
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     905052200
EAN/GTIN:
     4046136141619
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
grund-reiniger 200 liter
Kurzbeschreibung Universalreiniger mit hoher Fett- und Schmutzlösekraft Vorteile • Stark alkalischer Reiniger mit einem enorm breitgefächertem Anwendungsgebiet, sogar in lebensmittelverarbeitenden Betrieben einsetzbar • Mikrospaltung erzielt eine porentiefe Reinigungswirkung • Oberflächen werden bei bestimmungsgemäßen Einsatz nicht angegriffen Ökologie • Frei von Parfüm- und Farbstoffen • Biologisch abbaubar lt. Anhang III Detergenzien-VO Anwendungsbereiche • Entfernt porentief Öl, Biodiesel, Fett, Ruß, Harz, Nikotin, Wachs, Insekten und Kochrückstände • Einsetzbar auf allen wasserfesten und alkalibeständigen Materialien (außer Linoleum) • Entfernt Bio-Diesel an Zapfsäulen • Nicht für KFZ- oder NFZ-Frontscheiben geeignet Mischungsverhältnis • Grund: 1:3 • Unterhalt: 1:20 • Schaum: pur - 1:3 Merkmale • Inhalt: 200 Liter • pH-Wert: 13,0
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 Liter
pH-Wert:
13,0
Sicherheitshinweise:
P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P406
Gefahrenhinweise:
H290, H314
Produkt enthält::
Natriummetasilikat-5-Hydrat; 2-Butoxy-ethanol; Alkohole, C9-11, ethoxyliert; Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, 905052200, Entfernt, porentief, Biodiesel, Fett, Ruß, Harz, Nikotin, Wachs, Insekten, Kochrückstände, wasserfesten, alkalibeständigen, außer, Linoleum, Bio, Diesel, Zapfsäulen, Nicht, KFZ, NFZ, Frontscheiben, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 200.000 Liter
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Liter
€ 10,40*
€ 12,38
pro Liter
ab 800 Liter
€ 10,24*
€ 12,19
pro Liter
ab 2000 Liter
€ 9,63*
€ 11,46
pro Liter
ab 4000 Liter
€ 9,39*
€ 11,17
pro Liter
ab 200000 Liter
€ 9,25*
€ 11,01
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.