| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-940203 Herst.-Nr.: 940203 EAN/GTIN: 4046136004655 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung Wasserbeständig mit sehr guten Tieftemperatureigenschaften (-25° C) Vorteile • Hervorragende Schmiereigenschaften in allen Wälz- und Gleitlagern • Verschleißmindernd, abtropfsicher, korrosionsschützend und temperaturstabil von -25° C bis +120° C • Enthält Rostschutz-, Alterungs- und Verschleißschutzadditive • Auch als Batteriepolfett geeignet • Silikonfrei Eigenschaften • Kurzbezeichnung: K 2 K-25 nach DIN 51502 • Farbe: natur • Verdicker: Lithium • Temperatureinsatzbereich: –25° C bis + 120° C • Tropfpunkt: 185° C nach DIN ISO 2176 • NLGI-Klasse: 2 nach DIN 51818 • Grundölviskosität/40° C: 110 mm²/s ASTM D 7042 • Fließdruck bei -30° C: 800 hPa nach DIN 51805 • VKA-Schweißkraft: 1600 N nach DIN 51350 • Viskosität +40° C: ca. 100 mm²/s nach DIN 51562 Anwendungsbereiche • Einsetzbar zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei normalen Belastungen, niedrigen bis mittleren Drehzahlen, tiefen und mittleren Temperaturen, als Universalfett sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen Merkmale • Ausführung: Pull-Off • Farbe: Natur • Inhalt: 400 g • Temperaturbereich: –30° C bis +120° C • Viskosität: bei 40°C: 110 mm²/s Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 400 g | Ausführung: | Pull-Off | Farbe: | Natur |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, wälzlagerfett 400 gr, gleit und wälzlagerfett, iwetec schmierfett, 940203, Gleit, Wälzlagerschmierung, normalen, Belastungen, niedrigen, mittleren, Drehzahlen, tiefen, Temperaturen, Universalfett, allgemeinen, Maschinenschmierung, anspruchsvolle, Schmierstellen, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |