Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkleber Gel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-951145
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     951145
EAN/GTIN:
     4046136163512
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Kurzbeschreibung Spezial Schnellkleber in thixotroper Form Vorteile • Für poröse und saugende Materialien, ideal zur Verklebung von Holz, Terrakotta, Gestein uvm. • Verläuft nicht und kann an vertikalen Stellen verarbeitet werden, macht sogar das Arbeiten über Kopf möglich • Hohes Spaltfüllvermögen ermöglicht einen hohe Überbrückung von Materialtoleranzen • Positionskorrekturen sind möglich • Sicher und leicht in der Anwendung Eigenschaften • Basis: Ethyl Cyanacrylat • Farbe: transparent • Viskosität 25°C: ca. 50.000 mPa.s thixotrop, mittelviskos • Dichte flüssig: 1,069 g/cm³ • Dichte ausgehärtet: 1,17 g/cm³ • Flammpunkt: 80°C • Lagerstabilität bei +6°C bis +8°C: 12 Monate bei kühler, trockener und dunkler Lagerung • Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +80°C • Spaltfüllvermögen: 0,50 mm • Handfest: 5 - 60 Sek. • Endfestigkeit nach: 24 Std. • Lagerzeit bei 5°C bis 8°C: 12 Monate Anwendungsbereiche • Überall dort, wo poröse Materialien verbunden werden sollen wird Schnellkleber GEL eingesetzt. In vielen Bereichen der Holzverarbeitung, Maschinen-Apparatebau, Leder-Schuhverarbeitung usw. Ein Nachjustieren ist möglich, um die genaue Passform zu erreichen. Merkmale • Inhalt: 20 g
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 g
Sicherheitshinweise:
P101, P261, P271, P280, P305+P351+P338, P312, P337+P313, P405, P501
Gefahrenhinweise:
EUH202, EUH208, H315, H319, H335
Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff, 951145, Überall, poröse, verbunden, Schnellkleber, GEL, eingesetzt, In, Bereichen, Holzverarbeitung, Maschinen, Apparatebau, Leder, Schuhverarbeitung, Ein, Nachjustieren, genaue, Passform, erreichen, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.