| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-955006 Herst.-Nr.: 955006 EAN/GTIN: 4046136116013 |
| | |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Ersetzt konventionelle Sicherungsmittel wie Scheiben, Federringe und Splinte Vorteile • Hohe Festigkeiten und hohe Temperaturbeständigkeit • Sehr kurze Aushärtezeiten • Im Pumpdosierer, dadurch kein Tropfen oder Nachlaufen • Punktgenaues Dosieren in jeder Lage (360°) • Kein selbstständiges Lösen von Schrauben und Muttern Eigenschaften • Festigkeit: Hochfest • Farbe: rot • Funktionsfestigkeit: 3 – 6 Std. • Gewindegröße: bis M36 • Losbrechmoment: 20 – 25 Nm • Temperaturbeständig: - 55°C bis + 230°C • Viskosität (25°C): 8.000 – 15.000 mPas • Dichte (25°C): 1,10 • Max. Spaltfüllvermögen: 0,3 mm • Scherfestigkeit (DIN 54452): 15 - 25 N/mm² • Handfestigkeit: 20 – 40 Min. • Endfestigkeit: 12 Std. • Festigkeitsklasse (DIN 30661): 3 Anwendungsbereiche • Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab Merkmale • Dichte: 1,10 (25°C) • Gewinde: bis M36 • Handfestigkeit: 20 - 40 min. • Inhalt: 50 g • Scherfestigkeit: 15 - 25 MPa (DIN 54452) • Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis + 230 °C • Viskosität: 8000 - 15000 mPa (25°C) • pH-Wert: 3,0-4,0 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 g | Dichte: | 1,10 (25°C) | Temperaturbeständigkeit: | -55 °C bis + 230 °C | Gewinde: | bis M36 | pH-Wert: | 3,0-4,0 | Gefahrenhinweise: | H317, H319, H335 | Sicherheitshinweise: | P101, P102, P271, P280, P305+P351+P338, P333+P313, P337+P313, P405, P501 | Produkt enthält:: | 2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat, Methacrylsäure, Monoester mit Propan-1,2-diol, Cumolhydroperoxid, 2'-Phenylacetohydrazid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung 50 gramm hochfest, dichtungskleber, fügeklebstoff hochfest, 955006, Sichert, Schrauben, Muttern, Stehbolzen, Losdrehen, Vibrationen, dichtet, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie |
| | |
| |