Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenklar Frostschutz, 60 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-974012060
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     974012060
EAN/GTIN:
     4046136040127
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
Frostschutzkonzentrat für Scheibenw...
Scheibenfrostschutz
Kurzbeschreibung Scheibenfrostschutz-Konzentrat, temperaturbeständig bis - 55° C (unverdünnt) Vorteile • Alkohole, Glykole sowie Zusätze von Farb- und Duftstoffen garantieren klare Sicht bei allen Wetterverhältnissen ohne Streifenbildung und Vereisung • Sehr gute Reinigungsleistung - geprüft nach QMA 2001.1405 und IKW-Empfehlung • Für Fächerdüsen geeignet • Verträglich auf Polycarbonat, Kunststoff, Gummi, Lack, Metall • Mischbar mit Sommer-Scheibenreiniger • Mischtabelle: (geprüft nach QMA 2001.1409) Frostschutz bis ca. - 10° C: Frostschutz: 33 % / Wasser: 67 %; Frostschutz bis ca. - 20° C: Frostschutz: 50 % /Wasser: 50 %; Frostschutz bis ca. - 30° C: Frostschutz: 67 % / Wasser: 33 % Anwendungsbereiche • Verhindert das Zufrieren von Scheinwerfer- und Scheibenwaschanlagen Merkmale • Inhalt: 60 Liter
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 Liter
Sicherheitshinweise:
P210, P233, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P501
Gefahrenhinweise:
H226, H373
Produkt enthält::
Ethandiol
Weitere Suchbegriffe: Scheibenfrostschutz-Konzentrat, Scheibenfrostschutzmittel, autoscheibenreiniger 60 liter, autoscheibenreiniger, iwetec scheibenfrostschutz, 974012060, Verhindert, Zufrieren, Scheinwerfer, Scheibenwaschanlagen, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Liter (ab € 3,3065* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,1702*
€ 309,60254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,2402*
€ 308,49584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,0304*
€ 298,72618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,7902*
€ 286,54034
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,39*
€ 236,0841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.