Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenklar Frostschutz, 200 Liter


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-974012200
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     974012200
EAN/GTIN:
     4046136040141
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
Frostschutzkonzentrat für Scheibenw...
Scheibenfrostschutz
Kurzbeschreibung Scheibenfrostschutz-Konzentrat, temperaturbeständig bis - 55° C (unverdünnt) Vorteile • Alkohole, Glykole sowie Zusätze von Farb- und Duftstoffen garantieren klare Sicht bei allen Wetterverhältnissen ohne Streifenbildung und Vereisung • Sehr gute Reinigungsleistung - geprüft nach QMA 2001.1405 und IKW-Empfehlung • Für Fächerdüsen geeignet • Verträglich auf Polycarbonat, Kunststoff, Gummi, Lack, Metall • Mischbar mit Sommer-Scheibenreiniger • Mischtabelle: (geprüft nach QMA 2001.1409) Frostschutz bis ca. - 10° C: Frostschutz: 33 % / Wasser: 67 %; Frostschutz bis ca. - 20° C: Frostschutz: 50 % /Wasser: 50 %; Frostschutz bis ca. - 30° C: Frostschutz: 67 % / Wasser: 33 % Anwendungsbereiche • Verhindert das Zufrieren von Scheinwerfer- und Scheibenwaschanlagen Merkmale • Inhalt: 200 Liter
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 Liter
Gefahrenhinweise:
H226, H373
Sicherheitshinweise:
P210, P233, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P501
Produkt enthält::
Ethandiol
Weitere Suchbegriffe: Scheibenfrostschutz-Konzentrat, Scheibenfrostschutzmittel, autoscheibenreiniger, 974012200, Verhindert, Zufrieren, Scheinwerfer, Scheibenwaschanlagen, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,50*
  
Preis gilt ab 200 Liter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.