Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ReiWa 2in1, 1 Liter


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-974030001
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     974030001
EAN/GTIN:
     4046136086699
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
1 l grundreiniger
Kurzbeschreibung Bodenreiniger mit Pflegefunktion und Glanzeffekt Vorteile • Hinterlässt nach mehrmaliger Anwendung einen streifenfreien, seiden glänzenden Schutzfilm ohne störende Randaufbauten • Reinigt und reduziert die Rutschgefahr von z.B. Treppen, Fluren, Toiletten, Eingangshallen, offene Küchen etc. auf den optimalen Glättewert R9-R10 Ökologie • Biologisch abbaubar lt. Anhang III Detergenzien-VO Anwendungsbereiche • Beseitigt selbst hartnäckige öl- und fetthaltige Rückstände von allen wasserfesten Belägen wie z.B. Natur- und Kunststein, Laminat, PVC und Linoleum • Geeignet für ESD*-Böden (*electro-static discharge = entladen elektrostatischer Ströme vom Körper) Hinweis • Der Schutzfilm kann sich nur aufbauen, wenn nicht mit klarem Wasser nachgewischt wird. Mischungsverhältnis • Unterhalt: 1:200 - 1:400 Merkmale • Inhalt: 1 Liter • pH-Wert: 9,3
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Liter
Gefahrenhinweise:
H319, H412
Sicherheitshinweise:
P264, P973, P280, P305+P351+P338, P337+P313, P501
pH-Wert:
9,3
Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, 974030001, Beseitigt, selbst, hartnäckige, öl, fetthaltige, Rückstände, wasserfesten, Belägen, B, Natur, Kunststein, Laminat, PVC, Linoleum, Geeignet, ESD, Böden, electro, static, discharge, entladen, elektrostatischer, Ströme, Körper, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 14,92*
€ 17,75
pro Liter
ab 2 Liter
€ 14,75*
€ 17,55
pro Liter
ab 5 Liter
€ 14,25*
€ 16,96
pro Liter
ab 10 Liter
€ 13,89*
€ 16,53
pro Liter
ab 20 Liter
€ 13,63*
€ 16,22
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 10,13*
€ 12,05
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.