| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-974030015 Herst.-Nr.: 974030015 EAN/GTIN: 4046136108599 |
| | |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Bodenreiniger mit Pflegefunktion und Glanzeffekt Vorteile • Hinterlässt nach mehrmaliger Anwendung einen streifenfreien, seiden glänzenden Schutzfilm ohne störende Randaufbauten • Reinigt und reduziert die Rutschgefahr von z.B. Treppen, Fluren, Toiletten, Eingangshallen, offene Küchen etc. auf den optimalen Glättewert R9-R10 Ökologie • Biologisch abbaubar lt. Anhang III Detergenzien-VO Anwendungsbereiche • Beseitigt selbst hartnäckige öl- und fetthaltige Rückstände von allen wasserfesten Belägen wie z.B. Natur- und Kunststein, Laminat, PVC und Linoleum • Geeignet für ESD*-Böden (*electro-static discharge = entladen elektrostatischer Ströme vom Körper) Hinweis • Der Schutzfilm kann sich nur aufbauen, wenn nicht mit klarem Wasser nachgewischt wird. Mischungsverhältnis • Unterhalt: 1:200 - 1:400 Merkmale • Inhalt: 15 Liter • pH-Wert: 9,3 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 15 Liter | pH-Wert: | 9,3 | Gefahrenhinweise: | H319, H412 | Sicherheitshinweise: | P264, P973, P280, P305+P351+P338, P337+P313, P501 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 974030015, Beseitigt, selbst, hartnäckige, öl, fetthaltige, Rückstände, wasserfesten, Belägen, B, Natur, Kunststein, Laminat, PVC, Linoleum, Geeignet, ESD, Böden, electro, static, discharge, entladen, elektrostatischer, Ströme, Körper, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie |
| | |
| |