Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlerfrostschutz, 200 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-977650200
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     977650200
EAN/GTIN:
     4046136040790
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerfrostschutz
Kühlerschutz
Motorenfrostschutz
kühlerfrostschutz 200 l
Kurzbeschreibung Hochleistungsfähiges, nitrit-, amin- und phosphatfreies Kühlerschutzmittel Vorteile • Durch die speziell eingesetzten Additive ausgezeichnet für Alu-, Leichtmetall- und Graugußmotoren geeignet • Praxis bewährt und erprobt seit vielen Jahren • Entspricht den Anforderungen: ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J 1034, BS 6580 (1992), AFNOR NF R 15-601 Ökologie • Frei von Nitrit, Amin und Phosphat • Produkt enthält Glycol/Ethandiol Anwendungsbereiche • Verhindert ganzjährig Frost- und Korrosionsschäden in Kühlkreisläufen von Verbrennungsmotoren • Beugt Überhitzung im Sommer vor Hinweis • Um einen ganzjährigen Korrosions und Überhitzungsschutz zu sichern, Kühlerfrostschutz auch im Sommer einsetzen. Merkmale • Inhalt: 200 Liter • pH-Wert: 7,8
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 Liter
pH-Wert:
7,8
Gefahrenhinweise:
H373
Sicherheitshinweise:
P260, P314, P501
Produkt enthält::
Ethandiol
Weitere Suchbegriffe: kühlerfrostschutz, iwetec kühlerfrostschutz, 977650200, Verhindert, ganzjährig, Frost, Korrosionsschäden, Kühlkreisläufen, Verbrennungsmotoren, Beugt, Überhitzung, Sommer, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.145,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Liter (ab € 2,86475* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.291,94*
€ 1.537,4086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.285,392*
€ 1.529,61648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.226,212*
€ 1.459,19228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.187,632*
€ 1.413,28208
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.145,90*
€ 1.363,621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.