Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlerfrostschutz KFS 12 plus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-977651200
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     977651200
EAN/GTIN:
     4046136147680
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerfrostschutz
Kühlerschutz
Motorenfrostschutz
kühlerfrostschutz 200 l
Kurzbeschreibung Hochleistungsfähiges, nitrit-, amin-, phosphat-, borat- und silikatfreies Kühlerschutzmittel Vorteile • Geeignet für gemischte Fuhrparks: für PKW, LKW, Baumaschinen • Praxisbewährt und erprobt seit vielen Jahren • Entspricht den Anforderungen: ASTM D 3306, ASTM D 4656, BS 6580 (1992), AFNOR NF R15-601, AS 2108, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, NATO S 759, VAG TL 774 F, Mercedes MB325.3, MAN 324 (SNF), Ford WSS-M97B44-D, GM6277M, Renault 41-01-001 Ökologie • Frei von Nitrit, Amin, Phosphat, Borat und Silikat • Produkt enthält Glycol/Ethandiol Anwendungsbereiche • Verhindert ganzjährig Frost- und Korrosionsschäden in Kühlkreisläufen von Verbrennungsmotoren Hinweis • Um einen ganzjährigen Korrosions- und Überhitzungsschutz zu sichern, Kühlerfrostschutz KFS 12 plus auch im Sommer einsetzen. Merkmale • Inhalt: 200 Liter • pH-Wert: 7,5
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 Liter
pH-Wert:
7,5
Sicherheitshinweise:
P260, P264, P270, P301+P312, P330, P314, P501
Gefahrenhinweise:
H302, H373
Produkt enthält::
Ethandiol, 3,5,5-Trimethylhexansäure (771546)
Weitere Suchbegriffe: kühlerfrostschutz, iwetec kühlerfrostschutz, 977651200, Verhindert, ganzjährig, Frost, Korrosionsschäden, Kühlkreisläufen, Verbrennungsmotoren, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 744,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Liter (ab € 3,72125* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 849,35*
€ 1.010,7265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 835,36*
€ 994,0784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 785,01*
€ 934,1619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 761,16*
€ 905,7804
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 744,25*
€ 885,6575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.