Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-riser 110 Circular grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Q-riser 110 Circular grau
Q-riser 110 Circular grau
Q-riser 110 Circular grau
Q-riser 110 Circular grau
Q-riser 110 Circular grau
Q-riser 110 Circular grau
Q-riser 110 Circular grau
Artikel-Nr.:
     941-100187
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEQR110CLGY
EAN/GTIN:
     8719274674108
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Q-riser 110 Circular grau

Der Q-riser 110 Circular Monitorständer gehört zur neuen, nachhaltig produzierten Produktlinie von BakkerElkhuizen: Gemäß der Prinzipien von Cradle to Cradle besteht das Material aus recycelten, gepressten Plastikflaschen und ist hundertprozentig wiederverwertbar. Damit können Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch und umweltfreundlich zugleich einrichten! Der Q-riser 110 bringt jeden Monitor einfach auf die richtige Höhe, sodass Sie entspannt und ergonomisch arbeiten können. Mit dem richtigen Blickwinkel bei der PC Arbeit werden Nacken und Rücken spürbar entlastet. Die Monitorerhöhung ist mit Kabelführung für einen aufgeräumten Arbeitsplatz ausgestattet und bietet außerdem reichlich Platz, um darunter Ihre Kompakttastatur aufzubewahren. Sie können zwischen zwei Höhen wählen, um den Bildschirm ideal an Ihre Arbeitshöhe anzupassen. Das Material ist äußerst stabil und bestens geeignet, auch größere Monitore problemlos zu tragen. Das ist auch daher eine gute Nachricht, weil sich in Büros Monitore ab 24 Zoll und immer mehr durchsetzen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, ergonomischer Monitorständer, ergonomischer monitorständer, Verstellbar in zwei Stufen auf 7,5 und 11 cm, Material: komprimierte recycelte Plastikflaschen, Farbe: grau, Bildschirmerhöhung, E48C-8614
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 42,89*
€ 57,12*
€ 4,95*
ab € 52,03*
€ 68,45*
Frei Haus
ab € 57,10*
€ 73,92*
Lager 941
nicht lagernd
€ 3,50*
ab € 61,05*
€ 78,93*
€ 5,95*
ab € 61,04*
€ 79,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 941
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,93*
€ 93,9267
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,05*
€ 92,8795
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,94*
€ 87,9886
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,61*
€ 85,2159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,12*
€ 79,8728
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,05*
€ 72,6495
pro Stück
Lagerstand: Lager 941
Versand: Lager 941
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.