Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100391 Herst.-Nr.: Pro959 EAN/GTIN: 8717399996099 |
| |
|
| | |
| Pro 959 Fußstütze
Lassen sich der Schreibtisch oder der Bürostuhl nicht ausreichend in der Höhe verstellen, kann das negative Auswirkungen auf die Durchblutung der Beine und die Körperhaltung bei der Arbeit haben. Eine Fußstütze kann dann eine sinnvolle Ergänzung sein: Der Nutzer hat wieder vollständigen Bodenkontakt mit den Füßen, die Durchblutung der Beine bleibt ungestört und die Körperhaltung verbessert sich. Mit der Fußstütze Pro 959 haben Sie durch die Einfußbedienung und die große Anti-Rutsch-Trittfläche gute Unterstützung, Sie ist höhenverstellbar von 9-37 cm und hat eine neigbare Trittfläche (0-87°). Die orangefarbene Bedientaste ist im Fußbett untergebracht. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau-orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: höhenverstellbar 9-37 cm, Verstellung per Fußbedienung, rutschfeste Trittfläche, Neigung verstellbar bis 87 Grad, Fußbedienung j/n: ja, Verstellbar j/n: ja, fußbank, fußablage, Venenpumpe, F11, höhenverstellbare |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,70* | € 207,16* | | | | Lager 941 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,25* | € 207,17* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 179,01* | € 226,00* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 206,47* | € 250,18* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 206,08* | € 251,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 941 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 941 | | Versand: Lager 941 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|