| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 941-100442 Herst.-Nr.: LA-61-1 EAN/GTIN: 4260190892229 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Monitorarm LA61
Mit dem LCD-Monitorarm erhöhen Sie Ihren Blickwinkel stufenlos und der Monitor bleibt stabil schwenkbar. Durch die Normverschraubungen sollte jeder Flachbildschirm bis 8 Kg anzubringen sein. Dadurch gewinnen Sie Platz auf dem Tisch und können den Monitor ergonomisch Ihrer Arbeitsweise anpassen. Optisch wirkt der Monitorarm sehr ansprechend und die Verarbeitung garantiert eine stabile Halterung. Die flexible Schwenkbarkeit in alle Richtungen und die Neigungsverstellung ermöglichen Ihnen eine beliebige Ausrichtung des Monitors. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | silber RAL 9006 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, Gasfeder, VESA 75x75/100x100 mm, Höhenverstellbar 33-48 cm, 3 Gelenke, Tragkraft: 8 kg, Material: Metall, Anzahl Monitore: 1, Montage: Tischklemme, Schwenkarm, Monitorhalterung, Bildschirmhalterung, P13, LCD |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |