Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

intAct Start-Stop-Power EFB80SS Start-Stop-Batterie 12V 80Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht EFB80SS
Produktansicht EFB80SS
Kastenzeichnung_EFB80SS
Artikel-Nr.:
     9421-EFB80SS
Hersteller:
     intAct Battery-Power
Herst.-Nr.:
     EFB80SS
EAN/GTIN:
     4250227561082
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien

Für Klein- und Mittelklassewagen mit Start-Stopp-Systemen und Micro-Hybride mit Energierückgewinnung. Ermöglicht die erhöhte Anzahl an Motor-Starts und versorgt alle Verbraucher, wenn der Motor stoppt.
Unsere Empfehlung, wenn im Start-Stopp-System eine EFB verbaut war und du nicht auf AGM aufrüsten willst.

  • SCHNELL LADEN: Die spezielle Karbonlegierung sorgt für gutes Ladeverhalten. Dein Vorteil: Diese Batterie lädt schnell wieder auf, auch bei Kurzstrecken im Stadtverkehr.
  • GUTER VERSORGER: Eine deutlich höhere Zyklenfestigkeit als Standard-Starterbatterie erhält diese Batterie durch die Karbongitter.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Sehr gutes Startverhalten auch bei niedrigem Ladezustand.
  • Höhere Zyklenfestigkeit und Kaltstartleistung als Standard-Starterbatterie in gleicher Kastengröße. Dadurch längere Lebenserwartung.
  • Extrem gutes Wiederaufladeverhalten im Teilladebereich.
  • Geschlossene, wartungsfreie Batterie mit Blei-Kalzium-Zinn-Gittern.
  • Doppeldeckel mit zentraler Entgasung und Rückzündschutz. Auslaufsicher.
  • Gefüllt und geladen. Sofort einsatzbereit.
  • Für Start-Stopp-Fahrzeuge sowie Micro-Hybride mit Bremsenergie-Rückgewinnung (Rekuperation) und kraftstoffsparenden Systemen.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
80 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
720 A (EN)
Länge:
315 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Bodenleiste:
B13
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 80ah, blei akku, blei-akku 12v, Start-Stop-Batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,46*
€ 180,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exide
EL800
ab € 95,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.