Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Starterbatterie
>
Artikel
Exide EFB EL800 Fahrzeugbatterie EFB (Enhanced Flooded Battery) 80 Ah 12 V 800 A Auto
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-118096460
Hersteller:
Exide
Herst.-Nr.:
EL800
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
22100 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
EFB (Enhanced Flooded Battery)
Batteriekapazität
80 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
800 A
Zweck
Auto
Wartungsart
Wartungsfrei
Batterie-Gruppengröße
L04
Befestigungstyp
B13
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
... >
Kraftfahrzeug-Zubehör & -Komponenten
>
Fahrzeug-Batterieausstattung
>
Fahrzeugbatterien
Weitere Suchbegriffe:
autobatterie 12v 80ah
,
exide autobatterie
,
autobatterie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 95,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
intAct Start-Stop-Power EFB80SS Start-Stop-Batterie 12V 80Ah
intAct Battery-Power
EFB80SS
ab € 120,14*
Ähnlich
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB80 12V 80Ah 620A
Quality Batteries
A9888289
ab € 78,61*
Ähnlich
VARTA N80 Blue Dynamic EFB 12V 80Ah 800A Autobatterie Start-Stop 580 500 080
Varta
580500080D842
ab € 117,3454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen