Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Start Pro EG1008 Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht EG1008
Produktansicht EG1008
Artikel-Nr.:
     9421-EG1008
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EG1008
EAN/GTIN:
     3661024035354
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Exide StartPRO ist die ideale Batterie zum Standardeinsatz in LKWs ohne besondere Anforderungen an Vibrationsfestigkeit, Zyklenbetrieb oder Startleistung. Die StartPRO deckt fast 100 % des Fahrzeugparks einschließlich Spezialtypen ab. Die StartPRO bietet zuverlässige Startleistung und robuste Bauweise fixierte Plattengruppen und machen sie zur ersten Wahl für unebene Straßenverhältnisse.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
100 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
680 A (EN)
Länge:
413 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
215 mm
Bodenleiste:
B3
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
7
Frei Haus
ab € 125,14*
€ 157,46*
5 Tage
139
€ 7,90*
ab € 125,96*
€ 157,99*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.