Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Start Pro EG1403 Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht EG1403
Produktansicht EG1403
Kastenzeichnung_EG1403
Artikel-Nr.:
     9421-EG1403
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EG1403
EAN/GTIN:
     3661024035422
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Exide StartPRO ist die ideale Batterie zum Standardeinsatz in LKWs ohne besondere Anforderungen an Vibrationsfestigkeit, Zyklenbetrieb oder Startleistung. Die StartPRO deckt fast 100 % des Fahrzeugparks einschließlich Spezialtypen ab. Die StartPRO bietet zuverlässige Startleistung und robuste Bauweise fixierte Plattengruppen und machen sie zur ersten Wahl für unebene Straßenverhältnisse.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
140 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
800 A (EN)
Länge:
513 mm
Breite:
189 mm
Höhe:
223 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
15
Frei Haus
ab € 159,39*
€ 195,25*
5 Tage
1
€ 7,90*
ab € 159,74*
€ 195,84*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,35*
€ 230,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
654011115
ab € 163,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.