Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Reinigungswagen
>
Artikel
Flora Easy Original Reinigungswagen pannensichere Bereifung praktischer Müllwagen für den Außenbereich
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-1014505
Hersteller:
FLORA
Herst.-Nr.:
01450-2
EAN/GTIN:
4007105007817
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Der kompakte, leichte Handwagen für große Müllsäcke eignet sich für den regelmäßgen Einsatz auch in schwierigen Gelände. Der Wagen besteht aus einem verzinkten, pulverbeschichteten Stahlrahmen und Aluminium. Er verfügt Er verfügt über Halterungen für einen Greifboy, eine Halterung für Müllsack 120 L zur Selbstmontage und pannensichere Bereifung. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Art:
1-fach
Inhalt:
bis 120 L
Verwendung:
Außenbereich
Material:
Metall
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Abfallbehälter
>
Abfallwagen
Weitere Suchbegriffe:
Kehrwagen
,
Müll-Caddy
,
Müllcaddy
,
Abfallsackhalter
,
Abfallsackständer
,
Abfallsammelsystem
,
Abfallständer
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
Doppeleimer
,
Fahreimer
,
Nasswischwagen
,
Putzwagen
,
Reinigungswagen
,
Systemwagen Reinigung
,
Wischwagen
,
abfallsackhalter 120 liter
,
abfallsackhalter
,
flora kehrwagen
,
Abfalleimer & Müllentsorgung
,
Abfallbehälter
,
Flora
,
Abfall Transportwagen
,
Abfallsystem
,
Wertstoffsammler
,
Müllwagen
,
mobile Mülltonne
,
Abfallsammler
,
Abfalltonne
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 160,45*
€ 206,52*
Lager 827
13 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 178,74*
€ 223,96*
Lager 4445
9 Tage
30
1
Frei Haus
ab € 180,51*
€ 227,12*
Lager 4682
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 186,46*
€ 232,71*
Lager 9428
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 237,69*
€ 283,62*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,62*
€ 337,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,07*
€ 335,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,62*
€ 325,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,68*
€ 312,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,69*
€ 282,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsäcke 120 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,19*
Zubehör
Abfallzange 'Greifboy 40', Hebelgriff, 900 mm
FLORA
ab € 271,33*
Zubehör
Abfallzange 'Greifboy 50', Hebelgriff, 900 mm
FLORA
ab € 263,46*
Zubehör
StandkehrschaufelDusty MobileBeschaffungsartikel
FLORA
1507
ab € 72,90*
Zubehör
Straßenbesen Arenga/Elaston 50 cm
FLORA
01508_50
ab € 8,91*
Zubehör
Straßenbesen Elaston 50 cm, ohne Stiel
FLORA
01509_50
ab € 6,13*
Zubehör
Straßenbesen Super Elaston 42 cm
FLORA
01512_42
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen