Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Plattformwagen
>
Schiebebügelwagen
>
Artikel
Transportwagen 400 Mod 54 max. 500 kg, 1400x570x1180 mm Doppelschiebebügelwagen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9428-1025542515
Hersteller:
Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
25542515
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg
plattformwagen
Die etwas größeren Räder sorgen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last dafür, dass der Wagen leicht fahrbar ist. Vier starke Stangen an jeder Stirnseite. Die Etage liegt versenkt im Rahmenprofil. Stirnseiten sind verstärkt, um Lasten bis zu 500 kg aufnehmen zu können. Zwei feste Räder und zwei Lenkrollen mit schwarzer 200x50-mm-Gummilauffläche und Rollenlagernabe. Anzahl Etagen: 1 Etagenabmessung: 1200x520 mm Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Art:
Seitenbügelwagen
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Transport & Fortbewegung
>
Transportwagen
Weitere Suchbegriffe:
helge nyberg plattformwagen
,
Reinigungswagen
,
Eimer & Wischmopps
,
Transport & Fortbewegung
,
Helge Nyberg
,
Transportwagen
,
Stationswagen
,
Transporttrolli
,
Transport Wagen
,
Beförderungswagen
,
Beförderungs Wagen
,
Stations Wagen
,
Wagen für Transport
,
Transportierwagen
,
Transportsysteme
,
Transportsystem
,
Transport
,
Transporthilfe
,
Beförderung
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 377,85*
€ 453,22*
Lager 9428
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,95*
€ 565,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,07*
€ 672,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,00*
€ 668,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,33*
€ 645,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,39*
€ 620,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,95*
€ 569,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dokumenthalter A4, Klemmmontage, hochkant.
Helge Nyberg
12200220
ab € 52,05*
Zubehör
Dokumenthalter A4, mit einstellbarem Halter, hochkant.
Helge Nyberg
12212220
ab € 77,34*
Zubehör
Elastikrad 200x46mm (für Bestellung eines Neuwagens)
Helge Nyberg
12200325
ab € 161,55*
Zubehör
Elastikrad 200x46mm lenkbar (Ersatzteil)
Helge Nyberg
07011448
ab € 61,93*
Zubehör
Elastikrad 200x46mm starr (Ersatzteil)
Helge Nyberg
07012448
ab € 55,77*
Zubehör
Graues Rad 200x50mm lenkbar (Ersatzteil)
Helge Nyberg
07012437
ab € 32,30*
Zubehör
Graues Rad 200x50mm starr (Ersatzteil)
Helge Nyberg
07013437
ab € 20,22*
Zubehör
Graues Rad 200x50mm(für Bestellung eines Neuwagens)
Helge Nyberg
12200324
ab € 88,96*
Zubehör
Korb, LxBxH 150 x 330 x 180 mm, ab 1 Stk.
Helge Nyberg
12200245
ab € 53,07*
Zubehör
Luftgummireifen-Rad 210x65mm (für Bestellung eines Neuwagens)
Helge Nyberg
12200309
ab € 311,40*
Zubehör
Luftgummireifen-Rad 210x65mm lenkbar (Ersatzteil)
Helge Nyberg
07019023
ab € 116,25*
Zubehör
Nylonrad 200x46mm (für Bestellung eines Neuwagens)
Helge Nyberg
12200327
ab € 211,13*
Zubehör
Nylonrad 200x46mm lenkbar (Ersatzteil)
Helge Nyberg
07011454
ab € 72,05*
Zubehör
Nylonrad 200x46mm starr (Ersatzteil)
Helge Nyberg
07012454
ab € 65,16*
Zubehör
Rad mit Doppelbremse 200x50mm (Ersatzteil) VE=2 Stück
Helge Nyberg
07011435
ab € 28,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen