|  |
 |
| Artikel-Nr.: 9428-1031GS03 Herst.-Nr.: 31GS030AA EAN/GTIN: 4260202020688 |
| |
|
|  |  |
 | Tankvolumen: 3 L Leistungsaufnahme: 600 W Schallleistung: 380 W HF 800 Watt Schallgeber: 3 Breitband Arbeitsfrequenz: 35 kHz Heizung: regelbar von 20-80 Grad Celsius Timer: regelbar von 0-30 Minuten Tank-Maße: 237x137x99 mm Korb-Maße: 210x110x69 mm Schutzgrad: IP 20 max. Heizleistung: 300 Watt Einsatzgebiete in den Bereichen: Dental, Labor, Optik Werkstatt, Hobby Weitere Informationen:  |  | Tankvolumen: | 3 L | Herstellerinformationen: | qteck GmbH, Auf der Schanze 2, 29303, Bergen, DE, info@qteck.de |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Reinigungsgerät, Ultraschallbäder, Ultraschallreiniger, Ultraschallreinigungsgerät, ultraschallreiniger einsatzkorb, Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, Ultraschallreiniger & Ultraschallgeräte, qteck, Ultraschall, Ultraschallgeräte, Ultraschalldesinfektion, Desinfektionsgeräte |
|  |  |
| |