Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallreiniger QTeck General Sonic GS20 Ultraschallgerät für wässrige Reinigungsflüssigkeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-1031GS20
Hersteller:
     qteck
Herst.-Nr.:
     31GS200AA
EAN/GTIN:
     4260202020480
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Einhängekorb
Ultraschallreiniger Einsatzkorb
Ultraschallreiniger Korbeinsatz
Ultraschall-Reiniger
Tankvolumen: 20 L Leistungsaufnahme: 1140 W Schallleistung: 640 Watt HF 2560 Watt Schallgeber: 8 Breitband Arbeitsfrequenz: 41 kHz Heizung: regelbar von 20-60 Grad Celsius Timer: regelbar von 0-20 Minuten Tank-Maße: 497x293x152 mm Korb-Maße: 467x275x152 mm max. Heizleistung: 580 W Schutzgrad: IP 20 Einsatzgebiete in den Bereichen: Dental, Labor, Optik Werkstatt, Hobby
Weitere Informationen:
Tankvolumen:
20 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Reinigungsgerät, Ultraschallbäder, Ultraschallreiniger, Ultraschallreinigungsgerät, ultraschall-reinigungsgerät 20l, ultraschallreiniger einhängekorb, Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, Ultraschallreiniger & Ultraschallgeräte, qteck, Ultraschall, UltraschallgeräteUltraschalldesinfektion, Desinfektionsgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,83*
€ 842,61*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,55*
€ 842,63*
Frei Haus
ab € 914,86*
€ 1.040,89*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,61*
€ 1.002,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,82*
€ 991,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,22*
€ 932,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,21*
€ 896,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,83*
€ 868,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
CQ33 1L
ab € 33,98*
Zubehör
Widex Selection
CQ33 5L
ab € 77,01*
Zubehör
Widex Selection
CQ12 2,5L
ab € 59,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.