| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-10403063 Herst.-Nr.: 403063 EAN/GTIN: 4015544921977 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100 % Papier somit direkt zum Altpapier nachhaltiger Bio-Kaffeebecher Versiegelung auf Wasserbasis stabiles, hochwertiges Hartpapier für Heißgetränke und Kaltgetränke Standarddruck mit lebensmittelechten Farben (Flexodruck) lebensmittelecht, Glas Gabel Smybol Einsatzbereiche: Coffeeshops, Bäckereien, Espressobars Backshops, Flughafen- und Bahnhofskioske, Raststätten Messen und Veranstaltungen Durchmesser: 80 mm Höhe: 80 mm VE = 20x50 Stück/Pack Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Becher | geeignet als: | Kaffee- & Teebecher | Inhalt:: | 150 ml | Material: | Pappe | Anzahl: | 1000 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, kaffeebecher pappe 150ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 50stck, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Trinkbecher, Becher, Einwegtrinkbecher, Einwegbecher, Partybecher, Wegwerfbecher, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, Only Paper, naturestar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 54,99* | € 71,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 48,09* | € 82,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 48,76* | € 92,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 20 Packungen (ab € 2,7495* pro Packung) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|