| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1041215 Herst.-Nr.: 41215 EAN/GTIN: 4015544912159 |
| | |
|
| | |
| Zuckerrohrfasern für die Mikrowelle und den Kühlschrank geeignet wasser- und ölbeständig bis 100 °C stapelbar und daher sehr platzsparend EN 13432 lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol Länge: 150 mm Breite: 150 mm Höhe: 80 mm VE = 10x50 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Hamburger Box | Form: | rechteckig | Maße: | LxBxH 150x150x80 mm | Material: | Zuckerrohrfaser | Anzahl: | 500 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frühstücks-Box, Frühstücksbox, Lunch-Box, Lunchbox, Lunchpot, Einweg-Box, Einweg-Lunchbox, Einwegbox, Einweglunchbox, Snackbox, Burgerbox, Hamburger-Box, Hamburgerbox, Hamburgerbox Zuckerrohr, Abteil-Schale, Abteilschale, Mehrweg Menüschale, Menü-Schale, Menüschale, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, brotdose, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Menüschalen, Essensbehälter, Einwegschalen, Schalen, Essensschalen, Essens Schale, Menü Box, Hamburger Box, Hamburger, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 6,17* | € 7,73* | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,90* | € 8,16* | | | | Lager 9428 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 8,221* | € 9,325* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,81* | € 9,95* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 6,34* | € 9,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 93,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|