| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-1051007 Herst.-Nr.: 51007 EAN/GTIN: 4011166510070 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Inhaltsverzeichnis rückseitig aufgebracht Inhalt: 1x Sachet Burnjel 4 g 1x Spule o.R. 1 m x 1,25 cm, weiß 1x Wundkompresse 5 cm x 5 cm, steril 1x Pflasterset für DIN-Füllungen DIN 13164 und 13167 5x Kinderpflasterstrips 1,9 x 7,2 cm 4x Alkoholtupfer 4x Fixierbinde DIN 61634-FB 4, cello Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Kinder | Norm: | DIN n.d. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, KFZ-Verbandkasten, KFZ-Verbandskasten, KFZ-Verbandtasche, Kinder Pflaster, Kinderpflaster, Pflaster für Kinder, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, kfz-verbandkasten din 13164, kfz-verbandkasten, kfz-verbandkasten weiß, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Erste Hilfe Versorgung, Leina Werke, Erste Hilfe Tasche, Erste Hilfe Taschen, Verbandstasche, Verbandstaschen, Verbandtasche, Verbandtaschen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |