Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Bindevlies
>
Bindemittel Notfall-Set
>
Bindemittel Nachfüll-Set
>
Artikel
Notfallkit Absorptionsmittel PIG® Spill Caddy Nachfüllpack Nachfüllpackung für den PIG® Oil-Only Spill Caddy
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-10RFL444
Hersteller:
New Pig
Herst.-Nr.:
RFL444-999
EAN/GTIN:
0036226016549
Suchbegriffe:
Bindemittel Nachfüll-Set
Nachfüllset für Bindemittelset
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Inhalt: 5 - 122cm x 8cm PIG® Skimmer Absorbent Sock, 1 - 18m x 38cm PIG® Rip-&-Fit Oil-Only Mat, 4 - 30cm x 30cm PIG® Skimmer Pillows, 5 - 46cm x 76cm Temporary Disposal Bag and Ties, 1 - WHEN THE SPILL STRIKES Poster
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Absorbtionsmittel & Auffanghilfen
>
Notfallkit Absorptionsmittel
Weitere Suchbegriffe:
Leckage-Notfallset
,
Umweltnotfallset
,
bindemittel notfall-set öl
,
bindemittel nachfüll-set
,
Autopflege
,
Industrie- & Werkstattbedarf
,
Absorbtionsmittel & Auffanghilfen
,
New Pig
,
Notfallkit Absorptionsmittel
,
Notfallkit AbsorbtionsmittelNotfallkit Absorbtionsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,99*
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,11*
€ 226,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,82*
€ 216,37
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 176,40*
€ 209,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,48*
€ 200,49
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 163,30*
€ 194,33
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 158,11*
€ 188,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,29*
€ 180,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,99*
€ 158,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen