| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-15981683 Herst.-Nr.: 9816830 EAN/GTIN: 4031678076819 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-69083 Ein innovatives propanolisches Sterilliumprodukt mit einer Norovirenwirksamkeit innerhalb der hygienischen Händedesin- fektion sowie dem Wirkspektrum begrenzt viruzid PLUS. Bei Sterillium pure wurde vollständig auf Farb-, Duft- und remanente Wirkstoffe verzichtet. Es ist besonders geeignet für den Lebensmittelbereich und HACCP-konform. Sterillium pure entspricht den aktuellen Anforderungen der KRINKO-Empfehlungen und wirkt ebenso schnell und umfassend wie Sterillium bzw. Sterillium classic pure. Das Bode Sterillium pure ist besonders hautverträglich und umfassend wirksam gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren. Wirkungsspektrum: Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV) Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 15870474 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 100 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, bode desinfektionsmittel hände 100 ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 100ml, Haut- und Händedesinfektion, Paul Hartmann AG, Hautantiseptikum, alkoholische Händedesinfektion, gebrauchsfertige Händedesinfektion, EHEC, Dekontaminationsseife, 0970709, PZN 0970709, HAUT-Antisepticum, Händedekontaminations-Seife, HändesinfektionsmittelBode, Hartmann, Sterillium, Halal, koscher, Sterillium food |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Flasche | € 5,00* | ab € 1,65* | € 2,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Flasche | € 5,50* | ab € 1,62* | € 2,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Flasche | € 4,90* | ab € 2,03* | € 3,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,00* | ab € 7,51* | € 11,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 100 Milliliter (ab € 0,0165* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|