| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-15981684 Herst.-Nr.: 9816840 EAN/GTIN: 4031678076833 |
| | | |
|
| | |
| Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-69083 Ein innovatives propanolisches Sterilliumprodukt mit einer Norovirenwirksamkeit innerhalb der hygienischen Händedesin- fektion sowie dem Wirkspektrum begrenzt viruzid PLUS. Bei Sterillium pure wurde vollständig auf Farb-, Duft- und remanente Wirkstoffe verzichtet. Es ist besonders geeignet für den Lebensmittelbereich und HACCP-konform. Sterillium pure entspricht den aktuellen Anforderungen der KRINKO-Empfehlungen und wirkt ebenso schnell und umfassend wie Sterillium bzw. Sterillium classic pure. Das Bode Sterillium pure ist besonders hautverträglich und umfassend wirksam gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren. Wirkungsspektrum: Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV) Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 15870480 Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 500 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hand-desinfektionsmittel sterillium 500 ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 500 ml, Haut- und Händedesinfektion, Paul Hartmann AG, Hautantiseptikum, alkoholische Händedesinfektion, gebrauchsfertige Händedesinfektion, EHEC, Dekontaminationsseife, 0970709, PZN 0970709, HAUT-Antisepticum, Händedekontaminations-Seife, HändesinfektionsmittelHartmann, Sterillium food, Euroflasche Händedesinfektion |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,60* | € 7,21* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,58* | € 7,24* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,60* | € 7,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 12,83* | € 19,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,0092* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|