Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bode Sterillium pure 1000 ml Händesinfektionsmittel zum Einreiben, Halal konform, koscher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-15981686
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9816860
EAN/GTIN:
     4031678076871
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-69083 Ein innovatives propanolisches Sterilliumprodukt mit einer Norovirenwirksamkeit innerhalb der hygienischen Händedesin- fektion sowie dem Wirkspektrum begrenzt viruzid PLUS. Bei Sterillium pure wurde vollständig auf Farb-, Duft- und remanente Wirkstoffe verzichtet. Es ist besonders geeignet für den Lebensmittelbereich und HACCP-konform. Sterillium pure entspricht den aktuellen Anforderungen der KRINKO-Empfehlungen und wirkt ebenso schnell und umfassend wie Sterillium bzw. Sterillium classic pure. Das Bode Sterillium pure ist besonders hautverträglich und umfassend wirksam gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren. Wirkungsspektrum: Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV) Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 15870480
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
1 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, sterillium hände desinfektionsmittel 1000ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 1 l, Haut- und Händedesinfektion, Paul Hartmann AG, Hautantiseptikum, alkoholische Händedesinfektion, gebrauchsfertige Händedesinfektion, EHEC, Dekontaminationsseife, 0970709, PZN 0970709, HAUT-Antisepticum, Händedekontaminations-Seife, HändesinfektionsmittelHartmann, Sterillium food, Euroflasche Händedesinfektion, 1L
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 7,42*
€ 11,16*
5 Tage
150
€ 4,90*
ab € 7,42*
€ 11,55*
5 Tage
14
€ 5,50*
ab € 7,87*
€ 11,90*
2 Tage
44
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 18,64*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 19,40*
€ 28,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 7,42* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hartmann Group
981234
ab € 185,73*
Zubehör
Hartmann
9816031
ab € 0,74*
Zubehör
Bode Chemie
981099
ab € 66,16*
Zubehör
Bode Chemie
9812520
ab € 67,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.