| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-249872412 Herst.-Nr.: 9087241020 EAN/GTIN: 5711140120361 |
| | |
|
| | |
| Tellerbürstenversion, Geräuschemission von nur 58 dBA reinigungsfreundlicher Zugang zum Schmutzwassertank neuentwickelte korrosionsfreie Absaugleiste aus Aluminium einstellbarer Bürstendruck, One-Touch Bedienung autom. Bürstenabwurf/-aufnahme, autom. Bürstenabschaltung autom. Frischwasserabschaltung, wechselbares Bürstdeck Lieferumfang: 1x Einbauladegerät 24 V / 25 A 1x Sauglippen Set 890 mm, 1x Grobschmutzsie, 1x Spritzgummi technische Daten: Bürstenanpressdruck: 32/52 kg Bürstengeschwindigkeit: 220 U/min., Bürstenanzahl: 2 Plätze Saugmotorleistung: 420 W, Bürstenmotor: 2x400 W Arbeitsbreite: 660 mm, Frisch-/Schmutzwassertank: 85 L Laufzeit: 4,3 h, Flächenleistung: 3700 m²/h Weitere Informationen: | | Antrieb: | Batteriebetrieb als Nachläufer | Arbeitsbreite: | bis 66 cm | Tankinhalt: | bis 85 L | Fahrantrieb: | mit Fahrantrieb | Flächenleistung: | bis 3700 qm / h |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheuersaugmaschine, nilfisk scheuermaschinen, bodenreinigungsautomat, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Nilfisk, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine, Nilfisk Professional |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.469,72* | € 6.896,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.729,25* | € 8.146,34* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7.723,45* | € 8.335,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8.286,69* | € 8.705,47* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 8.846,84* | € 9.269,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|