| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-NILF_9087241020 Herst.-Nr.: 9087241020 EAN/GTIN: 5711144180378 |
| |
|
| | |
| Die Scheuersaugmaschinen BA651/751/851-Serie ist extrem geräuscharm im Betrieb, mit der wohl niedrigsten Geräuschemission überhaupt. Damit ist sie bestens geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern oder in der normalen Tagesreinigung. Überall dort, wo starke Geräusche unerwünscht sind. Die Scheuersaugmaschine ist auf vielen verschiedenen Hartbodenbelägen einsetzbar, angefangen in der Industrie über Supermärkte bis hin zu institutionellen Einrichtungen in der Gebäudereinigung. In der Ausstattung mit einem Walzendeck ist die BA751 C in der Lage, grobes Kehrgut während des Reinigens aufzunehmen. Dafür verfügt sie über einen kleinen Kehrgutbehälter. Das Bürstendeck ist in 3 verschiedenen Größen und 4 verschiedenen Ausführungen als Teller- und Walzendeck erhältlich. Alle Bürstendecks sind wie gewohnt untereinander werkzeuglos wechselbar. Das Ecoflex-System ist auch an dieser Serie optional erhältlich und ermöglicht alle Reinigungsanforderungen zwischen ökologisch und sauber. Sie können ihre Chemie damit weiter benutzen. Außerdem ist ein Adapter erhältlich, der sich auf einen Standardkanister setzen lässt, um diesen ohne Umfüllen in der Maschine zu betreiben. - Serienmäßig ist die BA651/751/851-Serie mit einem Grobschmutzsieb im Schmutzwassertank ausgestattet. Dies sorgt für einen deutlich weniger verschmutzten Tank, beugt Verstopfungen vor und ist leicht zu säubern. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 178 kg | Länge: | 158 mm | Breite: | 76 mm | Tiefe: | 127 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.490,01* | € 6.851,63* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.729,78* | € 8.100,73* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 7.722,04* | € 8.290,14* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8.285,29* | € 8.659,44* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.855,57* | € 9.232,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|