| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-257521205 Herst.-Nr.: 7521205 EAN/GTIN: 4036351251729 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hervorragende Saugleistung, selbst bei kleineren Luftblasen. Für die Hauswasserversorgung oder zur Bewässerung im Garten. Zuverlässiges Dichtungssystem mit Gleitringdichtung und Lippendichtung. Mit Edelstahlwelle. Arbeitet äußerst leise. Max. Förderhöhe: 60 m, Fördermenge: 91,6 l/min, Drehzahl: 2850 U/min, Ein-/Auslassgewinde: 1 Zoll, Ein-/Auslass Durchmesser: 1 Zoll, Ansaughöhe: 8 m, Motorleistung: 1300 W, Laufzeit bei 75% Last: 4000 h, Flüssigkeitstemperatur: max. 35 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fördermenge: | 5760 L / h |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Bodenstaubsauger, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Cleancraft, Wasserpumpen, Wassertauchpumpe, Schmutzwassertauchpumpe, Wasser Tauchpumpe, Druckpumpe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 159,29* | € 194,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 159,37* | € 195,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 167,49* | € 204,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 168,35* | € 210,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 211,78* | € 257,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|