| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-30508243 Herst.-Nr.: 114002 EAN/GTIN: 4023103107427 |
| | |
|
| | |
| Sie erhalten diesen 25 L Eimer ohne einen Wringer. Dieser Ultra Speed Eimer ist ein Putzeimer zur Verwendung mit dem Vileda Reinigungssystemen. Passend für die UltraSpeed Pro Reihe. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Inhalt: | 25 L | Farbe: | blau | Einsatz für: | Reinigungswagen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzeimer blau 25 liter, haushaltseimer, haushaltseimer blau, Eimer & Wischmopps, Putzwagen Zubehör, Vileda, Putzeimer für Reinigungswagen, Wischeimer, Scheuereimer, WischsetUltraspeed Pro, ultraspeed, Ultra Speed Pro, ultra speed pro |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 13,24* | € 18,67* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,51* | € 21,65* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,75* | € 25,96* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,90* | € 25,98* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 17,87* | € 26,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|