Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Ultra Speed Pro Putzeimer Eimer ohne Wringer, mit blauen Clips als Farbkennzeichnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-30526330
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     147594
EAN/GTIN:
     4023103184886
Suchbegriffe:
Ersatzeimer Reinigungswagen
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Sie erhalten diesen 10 L Eimer ohne einen Wringer. Dieser Ultra Speed Eimer ist ein Putzeimer zur Verwendung mit dem Vileda Reinigungssystemen. Passend für das Chassis der UltraSpeed Pro Sets.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Inhalt:
10 L
Farbe:
blau
Einsatz für:
Reinigungswagen
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, haushaltseimer kunststoff blau 10 l, haushaltseimer 10 liter, haushaltseimer, Eimer & Wischmopps, Putzwagen Zubehör, Vileda, Putzeimer für Reinigungswagen, Wischeimer, Scheuereimer, WischsetUltraspeed Pro, ultraspeed, Ultra Speed Pro, ultra speed pro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,51*
€ 23,45*
Lager 9428
3
€ 5,00*
ab € 22,88*
€ 32,00*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.