Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrset mit Gummibesen, Gummifeger, Kehrschaufel & Telestiel in verschiedenen Farben je nach Verfügbarkeit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3113900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1390
EAN/GTIN:
     4022551305454
Suchbegriffe:
Gummibesen
Gumminoppenbesen
Handkehrset
Kehrgarnitur
Das Kehrset besteht aus einer Kehrschaufel mit Gummilippe einem Handfeger mit Gummiborsten sowie einem Besen mit ebenfalls Gummiborsten. An den Borsten haften besonders Haare oder Ähnliches daran. Weiterhin können der Handfeger und der Besen durch die Gummiborsten auch für feuchte Ver- schmutzungen genutzt werden. Mit Hilfe der Wasserabziehkante am Gummibesen können kleine bis mittlere Wassermengen von z. B. Fließen und glatten Flächen abgezogen werden. Durch einen Teleskopstiel kann je nach Bedarf die Arbeitshöhe individuell eingestellt werden (von 64 bis 130 cm). Weitere Daten: Material Set: Kunststoff, Gummi, Metall Länge Besen: ca. 33 cm, Länge Kehrschaufel: ca. 23 cm Die Farbe wird je nach Verfügbarkeit geliefert!
Weitere Informationen:
Art:
Gummibesen
Borsten:
Kehrschwamm
Körper:
Kunststoff
Breite:
33 cm
Stielbefestigung:
inkl. Stiel
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Kehrschaufel-Set, Kehrschaufelset, Kehrblech, Kehrschaufel, gummibesen, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, ReinigungsBerater, Schippe, Kehrset, Feger, Handkehrer, Handfeger, Handschaufel, Haarbesen, Friseurbesen, Gummibesen Set, Noppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,12*
€ 21,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,76*
€ 21,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,94*
€ 20,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,15*
€ 19,22
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,78*
€ 18,78
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,33*
€ 14,67
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.