Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Kehrset Friseurbesen Haarbesen Noppenbesen Handfeger mit synthetischen Gummiborsten, Gumminoppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3117890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17890
EAN/GTIN:
     4022551301579
Suchbegriffe:
Gummibesen
Gumminoppenbesen
Handkehrset
Kehrgarnitur
Das Kehrset besteht aus einer Kehrschaufel mit Gummilippe und einem Handfeger mit Gummiborsten. An den Borsten haften besonders Haare oder Ähnliches daran. Durch die Gummiborsten ist der Handbesen auch für feuchte Verschmutzungen geeignet. Material: Kunststoff, Gummi Farbe: nach Verfügbarkeit Länge Kehrschaufel: ca. 230 mm
Weitere Informationen:
Art:
Kehrgarnitur
Material Körper:
Kunststoff
Borsten:
Gummi
Härtegrad Borsten:
hart
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Kehrschaufel-Set, Kehrschaufelset, gummibesen, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, ReinigungsBerater, Feger, Flachschaufel, Handbesen, Handfeger, Schippe, Handkehrer, Handschaufel, Handschaufeln, Kaminbesen, Kaminfeger, Kehrblech, Kehrschaufel, Kehr Garnitur, Kehrset, Kehr Set, Kehrgarnituren, Handkehrschaufel, Handkehrbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.