| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-312372 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2372 EAN/GTIN: 4022551340622 |
| |
|
| | |
| Der Staubbesen ist durch seinen 2-teiligen Teleskopstiel und dem einstellbaren Winkeladapter ideal für verwinkelte Wände und Fassaden. Der Telestiel ist teleskopierbar von ca. 70 cm auf ca. 135 cm. Die Rundbürste hat einen Durch- messer von ca. 120 mm. Mit Hilfe der kräftigen Kunstborsten kann auch schwer entfernbarer Schmutz beseitigt werden. Durch den runden Bürstenkopf können auch z. B. Rohre oder Abwasserrinnen gesäubert werden. Material: Kunststoff, Metall Farbe: grau/orange Nur für den privaten Gebrauch geeignet. Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Bürsten & Staubwedel, ReinigungsBerater, Deckenbesen, Staubfeger, Spinnwebenbesen, Staubbesen, Wandbesen, Fassadenbesen, Abwasserrinne, Winkelbesen, Staubbiene, Rohrbesen, Rundbesen |
| | |
| |