Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbesen Nölle Staubbiene oval mit Teleskopstange bis 1,70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-31281600
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     00281600
EAN/GTIN:
     4250560505231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staubmagnet
Staubwedel
Staubwischer
Winkelbesen
Stabiler Metall-Teleskopstiel. Geschlitzte Synthetikborste, in Draht gedreht, Teleskopstange aus Metall für eine gute Staubaufnahme. Der Innendurchmesser von der Staubbiene liegt in der Regel bei L: 13 cm / 3 cm. Es kann mal sein, dass dieser etwas größer ist: L: 14 cm / 4 cm. Farbe grau oder grün - je nach Verfügbarkeit!
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: staubmagnet, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Bürsten & Staubwedel, Nölle, Deckenbesen, Staubfeger, Spinnwebenbesen, Staubbesen, Wandbesen, Staubduster, Staub Duster, Spinnenbesen, Staubkiller, StaubbieneStaubwedel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
2
€ 5,00*
ab € 3,44*
€ 5,26*
€ 4,19*
ab € 3,28*
€ 5,27*
6 Tage
38
€ 5,99*
ab € 3,43*
€ 5,39*
€ 9,80*
ab € 3,73*
€ 5,66*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.