| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-31456900 Herst.-Nr.: 00456900 EAN/GTIN: 4250560511218 |
| | |
|
| | |
| Der Vorteil dieses Kehrsets besteht aus dem langem Stiel mit angeschlossener Klappkehrschaufel sowie einem Besen mit gleicher Stiellänge. Dadurch ist ein Kehren ohne bücken möglich. Die Kehrschaufel schließt beim anheben automatisch, der Schmutz geht nicht verloren. Mit Aufhängering, wird komplett montiert geliefert. Weitere Informationen: | | Art: | Kehrgarnitur | Material Körper: | Kunststoff | Borsten:: | Kunststoff | Härtegrad Borsten: | hart |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kehrschaufel-Set, Kehrschaufelset, Langstielige Kehrschaufel, Müllschaufel, Standmüllschaufel, nölle profi brush kehrgarnitur, alu stiel, kehrschaufel-set schwarz, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Nölle, Feger, Flachschaufel, Handbesen, Handfeger, Schippe, Handkehrer, Handschaufel, Handschaufeln, Kaminbesen, Kaminfeger, Kehrblech, Kehrschaufel, Kehr Garnitur, Kehrset, Kehr Set, Kehrgarnituren, Handkehrschaufel, Handkehrbesen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 12,66* | € 15,39* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,92* | € 15,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,05* | € 15,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,54* | € 16,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,88* | € 16,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|