| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-31738600 Herst.-Nr.: 00738600 EAN/GTIN: 4250560506375 |
| | |
|
| | |
| montierbar auf 3 verschiedene Größen aus Kunststoff Mit zuklappbarem Deckel Weitere Informationen: | | Art: | 1-fach | Verwendung: | universell | Inhalt: | bis 120 L | Material: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, abfallsackhalter, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Nölle, Müll Ständer, Müllsack Ständer, Wertstoffständer, Abfallsammler, Müllsammler, Wertstoff Ständer, Abfallsack Halter, Wertstoffsammler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 6,79* | € 10,53* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,05* | € 10,64* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 9,82* | € 14,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|