| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-318126 Herst.-Nr.: 8126 EAN/GTIN: 4002403081262 |
| |
|
| | |
| Diese Rohrbürste von Haug ist 70 cm lang und hat einen Bürstenkopf mit einem Durchmesser von 60 mm. Besatzmaterial ist Polyester PBT Ø 0,50 mm mittel und ungeschlitzt. Der Griff ist aus Polypropylen. Die Bürste ist hitzebeständig bis 140°C Farbe: transparent Edelstahldraht Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrbürsten edelstahl, rohrbürste, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Bürsten & Staubwedel, Haug, Reinigungsbürste, Rohrbesen, Drahtbürste, Heizkörperbürste, BürsteLebensmittelhygiene |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,54* | € 9,08* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,74* | € 10,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|