| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-318790 Herst.-Nr.: 8790 EAN/GTIN: 4002403087905 |
| |
|
| | |
| Der Haug Wasserschieber hat eine Eignung nach HACCP. Er ist vielseitig anwendbar und ist passend für alle Haug Stiele mit Überwurf Stecksystem. Des weiteren ist der Wasserschieber hitzebeständig bis ca. 85 Grad. Gehäuse und Gewinde PP glasfasergestärkt. Besatzhöhe: 25 mm Der Haug Wasserschieber ist nur passend für das Haug-System. Der Wasserschieber mit schwarzer Lippe eignet sich für den Einsatz in der Industrie- bzw. Lebensmittelbranche. Für den Einsatz auf weißen und empfindlichen Oberflächen sollte der Schieber mit weißer Lippe verwendet werden. Es befinden sich Kohlepartikel in den schwarzen Gummilippen! Weitere Informationen: | | Einsatz: | Lebensmittelbereich | Körper: | Kunststoff lebensmittelecht | Breite: | 42 cm | Stiel: | mit Überwurfgewinde |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummischieber, Wasserabzieher, Wasserschieber, glasfaserreiniger, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Haug, Fußbodenabzieher, Fussbodenabzieher, Bodenwischer, Abzieher, Wasserbeseitigung, Lebensmittelhygiene |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,56* | € 12,06* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 8,15* | € 12,07* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,99* | € 12,66* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,03* | € 12,80* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,85* | € 13,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|