| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3187973G Herst.-Nr.: 87973G EAN/GTIN: 4002403752551 |
| |
|
| | |
| Wechselprofil für Wasserschieber 420 mm Ersatzgummi 2-lippig Besatzhöhe: 25 mm Lebensmittelgummi hitzebeständig bis ca. 80°C geeignet nach HACCP und lebensmittelecht Weitere Informationen: | | Einsatz: | Lebensmittelbereich | Körper: | Kunststoff lebensmittelecht | Breite: | 42 cm | Stiel: | mit Überwurfgewinde |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummischieber, Wasserabzieher, Wasserschieber, fliesenwischer, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Haug, Fußbodenabzieher, Fussbodenabzieher, Bodenwischer, Abzieher, Wasserbeseitigung, Lebensmittelhygiene |
| | |
| |